絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,685)
  • TRUSCO(5,176)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,193)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(989)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(647)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(627)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス)

    カラビナ付きセーフティーロープ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5632セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)青/赤耐荷重(kg)1.5自然長(mm)1040最大長(mm)1600最大使用質量(kg)1.5
  • ツールケース ベーシック KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース ベーシック

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
    トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
    用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340
  • ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)

    ミニ システイナー

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
    トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    体とツールにフィット/背面クッションとキャリーケース固定用ストラップにより、快適で人間工学に基づいた持ち運びを実現しています。自分好みにカスタマイズ可能/ツールループ、ツールポケット、前面および内部のMOLLEウェビング、FIDLOCKマグネットクロージャーにより、58通りの取り付けオプションに対応しています。あらゆる課題に対応/工具、ノート、タブレットなどを分けて収納できる2つの独立した内装コンパートメントを装備しています。持続可能なリサイクル素材を使用した耐久性のある生地を採用し、防水性・耐久性・清掃性に優れています。耐衝撃性・防水仕様の成形底部(高さ約6cm)により、高い安定性を実現しています。内側に2本、外側に2本のモールストラップを備え、各種アダプター、カラビナ、アクセサリーの取り付けに対応しています。瞬時に着脱できるFIDLOCKマグネットファスナーです。合計37個の保持ループと21個のポケット(うち1つはジッパー付き)を装備しています。ツールケース固定用ストラップ付きです。前面2か所、ショルダーストラップ2か所にリフレクターを内蔵し、安全性を向上します。サイドコンパートメント2か所、ボトル収納対応の外側ポケット2か所、樹脂製Dリング付きフレキシブルモールアダプター1個、FIDLOCKマグネットバックル付きチェストストラップを装備しています。
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×248×383ポケット数21個
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
    質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
  • ツールケース用キャリーカート KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース用キャリーカート

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    伸縮式ハンドル付きトロリー(キャリーカート)。ツールケース0021-40LE及び9899-14に装着できます。ハンドルの手元で高さを調節できます。ケースへの装着及び取り外しは素早く簡単にできる構造です。2つのホイールは滑らかに回転します。
    質量(g)1200外寸(mm)60×245×400~1000適合品番【ツールケース】002140・002140LE
  • ツールケース キャスター付き KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース キャスター付き

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
    仕様南京錠(別売):取付可能トラスコ品番610-7094材質耐衝撃性ポリプロピレン容量(L)26.4耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)500
  • 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    高所作業用ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
    用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベーストラスコ品番657-0598材質合成繊維(内部:ゴム製)幅(mm)250高さ(mm)470タイプショルダーバッグ奥行(mm)150容量(L)17
  • ツールボックス KNIPEX(クニペックス)

    ツールボックス

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
    トラスコ品番195-5272取付可能対象南京錠(別売)材質(本体)ABSプラスチック外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)357有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)107
  • カラビナ付きアダプターストラップ KNIPEX(クニペックス)

    カラビナ付きアダプターストラップ

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
  • 001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール KNIPEX(クニペックス)

    001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。
    寸法(mm)200×90×30質量(g)100
  • 001975LE 多目的ベルトポーチ KNIPEX(クニペックス)

    001975LE 多目的ベルトポーチ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    多機能ベルトポーチ。
    ブラック質量(g)70
  • 001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。
    材質ポリエステル生地寸法(mm)30×110×45質量(g)175
  • 001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット KNIPEX(クニペックス)

    001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。 ベルクロファスナー付き。
    材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)質量(g)260
  • 001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット KNIPEX(クニペックス)

    001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。
    材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)材質(本体)ポリエステル質量(g)260
  • 001955S8LE ツールロール3ポケット KNIPEX(クニペックス)

    001955S8LE ツールロール3ポケット

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    4つのポケット。
    寸法(mm)330×115×20質量(g)220
  • 002102LE ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    002102LE ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
    材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
  • 002120LE ハードツールケース KNIPEX(クニペックス)

    002120LE ハードツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
    質量(kg)4.5ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
  • ツールポーチ KNIPEX(クニペックス)

    ツールポーチ

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
    用途出張整備や現場作業に。仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付トラスコ品番836-8964材質ポリエステル布幅(mm)520高さ(mm)230奥行(mm)2002018年トラスコ掲載ページ4 2245
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
    仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。トラスコ品番496-6457質量(kg)0.45材質(本体)ポリエステル
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
    質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
  • ウイングオープンツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ウイングオープンツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
    質量(kg)0.7耐荷重(kg)20
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
    トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510