特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,151件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    用途MQSコネクター用仕様圧着段数:4質量(g)41寸法(幅W×奥行D)(mm)50×12圧着能力(mm2)0.35-0.5/0.75/1/1.5
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):41幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)110ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル丸口
  • マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)

    マルチプル・スリップジョイントスパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
    仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
  • ボルトエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ボルトエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
    用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)435角度(°)先端曲がり:85ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
  • ピボットボルト (953xxxx用) KNIPEX(クニペックス)

    ピボットボルト (953xxxx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    質量(g)4直径(mm)75×6
  • パイプレンチ (S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ (S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
    仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4全長(mm)560質量(g)2456ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)70仕上プライヤー:グレーパウダーコートパイプ径(Φmm)つかみ:70内径(inch)2能力(mm)つかみ(ナット):70内径(mm)50
  • ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002105用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    質量(g)105直径(mm)80×24
  • ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (0021 xx/9899 xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    スペアハンドル
    質量(g)131直径(mm)64×26
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    3日以内出荷
    高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)213寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×14×51ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13.0硬度HRC(刃部)約61切断能力(mm2)多芯:25.0切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    質量(g)213切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
  • 小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
    仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    48,980税込53,878
    1丁
    翌日出荷
    最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    71,980税込79,178
    1丁
    90日以内出荷
    エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
    質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
    質量(g)930
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
    質量(g)1353
  • 圧着ペンチ (ロケーターなし) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ (ロケーターなし)

    KNIPEX(クニペックス)
    179,800税込197,780
    1丁
    3日以内出荷
    付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用仕様圧着段数:1全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)604ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)26-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    3日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途熱収縮チューブコネクター用仕様圧着段数:3全長(mm)220質量(g)478ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1丁
    3日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)220×59×30全長(mm)220質量(g)478段数【圧着】4ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用仕様圧着段数:4適合ファストン全長(mm)220質量(g)483ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.1-2.5クリンピング能力(AWG)26-14
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途非絶縁圧着コネクター用寸法(mm)220×70×31全長(mm)220質量(g)477段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-10.0クリンピング能力(AWG)16-8
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    55,980税込61,578
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ABSコネクター用仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17質量(g)73圧着能力(mm2)1.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10質量(g)56圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1組
    90日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途シールドなしのMolexプラグ用仕様圧着段数:3質量(g)42圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
  • ロケーター (9749-60用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター (9749-60用)

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    90日以内出荷
    圧着ダイス用ロケーター。
    用途HTS+Harting用質量(g)69適合品番ダイス:9749-60
  • ロケーター (9749-24用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター (9749-24用)

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1個
    90日以内出荷
    圧着ダイス(Dサブプラグ)用ロケーター。
    質量(g)39適合品番ダイス:9749-24
  • ラバーグリップ付きピンセット KNIPEX(クニペックス)

    ラバーグリップ付きピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面
    材質プレミアムステンレス鋼
  • ボタン・バネ・ネジセット (COBRA QS250/300用) KNIPEX(クニペックス)

    ボタン・バネ・ネジセット (COBRA QS250/300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1組
    90日以内出荷
  • ボタン・バネ・ネジセット (8709-150用) KNIPEX(クニペックス)

    ボタン・バネ・ネジセット (8709-150用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1組
    90日以内出荷
  • ボタン・バネ・ネジセット (8701/8603-125用) KNIPEX(クニペックス)

    ボタン・バネ・ネジセット (8701/8603-125用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1組
    90日以内出荷
  • ボタン・バネ・ネジセット (8603-180用) KNIPEX(クニペックス)

    ボタン・バネ・ネジセット (8603-180用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1組
    翌日出荷
    プライヤーレンチ180mm用ボタン・バネ・ネジセット。
    質量(g)7
  • ボタン・バネ・ネジセット (8603-150用) KNIPEX(クニペックス)

    ボタン・バネ・ネジセット (8603-150用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1組
    翌日出荷
    プライヤーレンチ150mm用ボタン・バネ・ネジセット。
    質量(g)7
  • プライヤーレンチ & COBRA セット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ & COBRA セット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1組
    翌日出荷
    プライヤーレンチ180mm(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー250mm(8701-250SB )
    質量(g)620ケース寸法(mm)96×30
  • ヒンジ (00213x) KNIPEX(クニペックス)

    ヒンジ (00213x)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
  • ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002141LE用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    90日以内出荷
  • ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (00213x用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ハイレバーエンドニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    3日以内出荷
    軟線、中硬線、硬線用の切刃を備えています。切断角度とテコ比を最適に調整しているため、力をかけずに極めて高い切断性能を発揮します。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。
    寸法(mm)50×15×140全長(mm)140質量(g)152ハンドルプラスチックコーティング刃先形状傘状仕上ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線3.1