カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プレシストリップ16 替刃
KNIPEX(クニペックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1252-195用の替刃です。トラスコ品番207-4957適合機種1252-195質量(g)20アズワン品番64-8333-40
パイプレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
絶縁スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です用途つかむ・締める・曲げる作業に。
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
ウォーターポンププライヤー(クイックセット)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)265先端形状フラットノーズ材質(ハンドル)プラスチックコーティング切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷汎用タイプ。 ストレートな形状。 幅の広い丸型の先端部。 ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。 つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 ボディーはつや消し磨き仕上げ。 材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。全長(mm)145材質ステンレス質量(g)27
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,298税込¥1,4281セット翌日出荷コブラ(8701-250、8701-300)・プライヤーレンチ(8603-250、8603-300)共用。ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)。
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
落下防止ストラップ
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32
電工技師用ツールセット
KNIPEX(クニペックス)¥129,800税込¥142,7801セット翌日出荷一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ
KNIPEX(クニペックス)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)46
プライヤーレンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。全長(mm)180仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
エレクトロニクス スーパーニッパーXL
KNIPEX(クニペックス)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
小型クリッパー リセスツキ
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。全長(mm)250材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。全長(mm)160仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌日出荷4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
1000V 絶縁ドライバー
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
ロングノーズグリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。種類グリッププライヤ全長(mm)200トラスコ品番836-8966質量(g)400使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
プライヤーレンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
ミニクリッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
ロングラジオペンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
(落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,098~税込¥8,908~1丁当日出荷から翌々日出荷落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0874
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。種類セット品
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。種類精密プライヤ全長(mm)130切断能力(Φmm)中硬線2.2切断能力(Φmm) 硬線1.6トラスコ品番788-1533質量(g)73先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から9日以内出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ネジ、釘の引き抜き用種類コンビネーションプライヤ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0822
スプリングホースクランププライヤー 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
8551-250C用 スペアパーツ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。トラスコ品番788-3765
ESD精密エレクトロニッパー 125mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷全長(mm)125仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5