1,152件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
  • ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
  • スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スマートグリップウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
    トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)サイズ(mm)250
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
  • 強力型斜ニッパー(ベントタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー(ベントタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁ほか
    当日出荷
    ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。
    仕様つかみ面:横すじ入り寸法(mm)パイプ開口範囲:50全長(mm)250質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き機能調整段階:25本体サイズ(mm)W250 X D14 X H44寸法(inch)パイプ開口範囲:2開口範囲(mm)ナット:46
  • 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型 斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。
    仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパー プラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番246-0153材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200刃形両刃(ベベル付)ハンドルプラスチックココート切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
  • 自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    自動式ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌日出荷
    4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
    寸法(mm)80×28×175質量(g)145タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れハウジンググラスファイバー強化プラスチック
  • スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    用途対応アイテム(820x 250・8201-250・8202-250)
  • スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x150用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1セット
    翌日出荷
    用途対応アイテム(820x 150・8201-150・8202-150)
  • Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)

    Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
  • 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
  • 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    高所作業用ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。
    質量(kg)1.4容量(L)12耐荷重(kg)10外寸(mm)W370×H250×D150
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)206ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
  • 絶縁40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    9,198税込10,118
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • 電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ロバストツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    329,800税込362,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
    質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
  • パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス)

    パンチ (9070-220用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途90 70 220 2mm用質量(g)4直径(mm)70×7.8適合寸法(mm)2
  • 絶縁ツールパック KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ツールパック

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    質量(g)780ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ボックス(mm)W170×H370×D40
  • 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    3日以内出荷
    テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    翌日出荷
    テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)460刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×25×55ハンドルコンフォートグリップ刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
    仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
  • 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
    全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
  • スペアパーツ (811x250用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツ (811x250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    質量(g)8直径(mm)75 × 6
  • 圧着端子 KNIPEX(クニペックス)

    圧着端子

    KNIPEX(クニペックス)
    699税込769
    1パック
    翌日出荷から90日以内出荷
    プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
  • プライヤーアッセンブリーパック KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーアッセンブリーパック

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。
    質量(g)870寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • 喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌日出荷
    ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
  • 絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。
    材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5パッケージ無し
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
    仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
  • クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)

    クランプホースバンドプライヤー (2-ear)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター [ステップカット]

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。
    全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
  • ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
    仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター