8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ 長さ(mm)75 定格絶縁電圧(V)1000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 長さ(mm)75 質量(g)90 定格絶縁電圧(V)1000
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 材質クロームバナジウム鋼 定格絶縁電圧(V)1000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット 3/8X10mm
1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 サイズ(mm)10 トラスコ品番447-0036 質量(g)30 外径(Φmm)(ソケット)18.7 差込角(sq.)3/8
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番446-9992 長さ(mm)190 質量(g)325 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)3/8SQ
1丁
23,980 税込26,378
翌日出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番835-6526 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ 定格絶縁電圧(V)1000
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 定格絶縁電圧(V)1000
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)