商品豆知識
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
ヘッド形状ストレート
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9127
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)56
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用
長さ(mm)160
トラスコ品番833-8912
質量(g)166
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
形状刃表面:片刃
全長(mm)125
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5
切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115
トラスコ品番446-9003
幅(mm)(ジョイント部)11
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)80
口先長(mm)14
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)93
刃長(mm)17
口先長(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0
先端幅(mm)11
切断能力(Φmm)中硬線0.7
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
全長(mm)160
トラスコ品番446-8732
材質クロームバナジウム電気鋼
質量(g)175
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
硬度HRC(刃部)約64
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
トラスコ品番195-5262
全長(mm)125
材質/仕上INOX ステンレス
質量(g)56
刃形片刃
ハンドル絶縁
切断能力(mm)軟鉄線1.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
アズワン品番64-8387-40
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
長さ(mm)160
トラスコ品番833-8911
質量(g)165
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番831-4538
質量(g)57
2018年トラスコ掲載ページ4 0961
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
2018年トラスコ掲載ページ4 0961
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
2018年トラスコ掲載ページ4 0946
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
長さ(mm)160
質量(g)156
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)250
トラスコ品番786-4604
質量(g)395
切断能力(Φmm) ピアノ線3.5
切断能力(Φmm) 軟線5.0
切断能力(Φmm) 硬線3.8
切断能力(Φmm)中硬線5.0
1丁
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)125
質量(g)56
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
材質INOXステンレス
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:磨き
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
硬度HRC(刃部)約54
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)10.5
厚さ(mm)(ジョイント部)6.5
刃長(mm)14
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。
全長(mm)130
質量(g)111
寸法A(mm)16
寸法D(mm)20
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)10
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm)中硬線1.3
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9186
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9135
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)200
質量(g)435
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.0
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。面取りはしていません。フルフラッシュカットします。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
全長(mm)115
質量(g)80
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。
面取りはしていません。フルフラッシュカット。
全長(mm)115
仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
幅(mm)ジョイント部:11
厚さ(mm)ジョイント部:7.5
質量(g)64
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:鏡面磨き
口先長(mm)14
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3
硬度HRC(刃部)約57
切断能力(Φmm)中硬線1
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ