研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
関連キーワード