商品豆知識
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
適合4角クリンプ
全長(mm)180
質量(g)405
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ処理
クリンピング能力(mm2)0.08-16
クリンピング能力(AWG)28-6
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途熱収縮チューブコネクター用
仕様圧着段数:3
全長(mm)220
質量(g)478
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-6.0
クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ処理
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用
仕様圧着段数:3
適合絶縁端子
全長(mm)250
質量(g)565
ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-6.0
クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
全長(mm)180
仕上ヘッド:クロムメッキ処理
ハンドルコンフォート
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
圧着力1段数
質量(g)404
適合6角クリンプ
アズワン品番65-0303-26
1丁
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用
仕様圧着段数:4
全長(mm)220
質量(g)478
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.5-10.0
クリンピング能力(AWG)20-8
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途エンドスリーブ用
仕様圧着段数:5
全長(mm)220
質量(g)493
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.25-6.0
クリンピング能力(AWG)24-10
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着コネクター用
仕様圧着段数:5
全長(mm)220
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)1.5-10.0
クリンピング能力(AWG)16-12
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用
仕様圧着段数:3
全長(mm)250
質量(g)571
ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)45946
クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用
仕様圧着段数:4
適合ファストン
全長(mm)220
質量(g)483
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.1-2.5
クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用
仕様圧着段数:6
寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4
全長(mm)220
質量(g)498
能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用
全長(mm)195
仕様バネ付
トラスコ品番478-7498
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)382
圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5
AWG27-16
1丁
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。
全長(mm)250
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
質量(g)1270
ケース寸法(mm)170×67
1丁
¥71,980
税込¥79,178
90日以内出荷
セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
質量(g)1353
1セット
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
質量(g)930
1セット
¥32,980
税込¥36,278
90日以内出荷
セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用
仕様圧着段数:1
全長(mm)250
直径(Φmm)コンタクト:最大7.5
質量(g)604
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
クリンピング能力(mm2)0.14-6.0
クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
用途ターンドコンタクトの圧着作業に。
付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
適合4角クリンプ
全長(mm)180
質量(g)405
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10+16
クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)404
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)486
使用範囲(AWG)28-5
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)477
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。
精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。
圧力は工場で精密に校正されています。
両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。
トラスコ品番207-4968
全長(mm)250
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼
質量(g)618
適合端子ツインフェルール端子
アズワン品番64-8393-93
圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)190
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
質量(g)404
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥42,980
税込¥47,278
90日以内出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235
アズワン品番64-8393-95
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
全長(mm)190
適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ
トラスコ品番478-7536
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)305
圧着範囲(mm2)0.03-0.56
AWG32-20
1丁
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応
全長(mm)190
質量(g)345
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8959
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-95
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。
トラスコ品番195-5270
アズワン品番64-8393-96
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ