「握り」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979 材質グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
9,798 税込10,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)0.7 耐荷重(kg)20
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm)160 トラスコ品番446-9542 質量(g)85
1丁
10,980 税込12,078
欠品中

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。 トラスコ品番195-5270 アズワン品番64-8393-96
1丁
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に 仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)328 深さ(mm)最大くわえ:42 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:37 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:34 能力(Φmm)パイプつかみ:32
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様パイプ開口範囲:Φ2inch 適合調整段階:25 材質グレーの亜鉛合金メッキ 質量(g)335 本体寸法(mm)W250×D14×H44 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:研磨 開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm)W135×36×30 全長(mm)135 質量(g)65 寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:3/16 寸法(mm)W150×D45×H18 全長(mm)150 質量(g)278 段数調整:3 能力ナットつかみ:3/16mm ハンドルコンフォート
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁コブラ 1000V 落下防止
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250 仕様つかみ面:横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)397 段数調節段数:24 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 外形深さ(mm)290
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 全長(mm)250 質量(g)397 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-19
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレススチール。
材質高級ステンレス 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-07
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

材質高級ステンレス 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-08
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-01 精密SMDピンセット 115MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.33×1.60 チップタイプ位置決め 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-10
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.12×0.20 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-56
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.22×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-57
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-05 汎用ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×12 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.17×6.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-14
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9231-01 精密ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.09×0.16 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-40
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×15×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状60°曲がり チップ幅(mm)0.40×0.70 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-47
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-29
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-21
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.35×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-17
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)9261-02 汎用ピンセット 300MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×15×22 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.50×4.70 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-44
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-06
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-02 精密SMDピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状35°曲がり チップ幅(mm)0.15×1.50 チップタイプ位置決め 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-11
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.13×1.90 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-55
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×15 材質マルテンサイト鋼 形状曲がり チップ幅(mm)4.75×1.00 チップタイプ切断 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】あり アズワン品番65-0585-22
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-18
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.00×3.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-43
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×8×6.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×1.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-42
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×7×7.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×0.20 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-35
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-08 汎用ピンセット 140MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.30 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-38
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷