簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)125
質量(g)85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き
材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)
曲り角度(先端)90°
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ハンドルプラスチックコーティング
材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)200
質量(g)298
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.8
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)113
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)273
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)241
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300
質量(g)462
適合内径(Φmm)85-140
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)3.2
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:50
能力(Φmm)パイプつかみ:46
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)180
質量(g)202
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5
切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):55
幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8
厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)435
角度(°)先端曲がり:85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)178
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)250
質量(g)391
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)140
質量(g)131
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3
全長(mm)200
質量(g)171
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、研磨
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
曲げ角度(°)先:40
スタイル半丸口
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。
全長(mm)200
質量(g)158
ハンドル黒防錆
仕上ヘッド:磨き
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)ヘッド:3.5
寸法(mm)46×12×200
質量(g)180
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
全長(mm)250
質量(g)340
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:34
パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9
寸法(mm)86×22×180
質量(g)215
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215
質量(g)196
適合内径(Φmm)40-100
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)2.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×22×240
質量(g)470
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)50×15×140
質量(g)152
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)62×21×200
質量(g)365
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)375
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×12×240
質量(g)470
刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ダブルジョイント付き高性能強力ニッパーです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。斜めの刃です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)280
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):28
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5
全長(mm)140
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)335
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ