7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

落下防止ツール付きです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質落下防止ツール付きです。 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 全長(mm)200 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)267 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨 AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼 硬度刃:約HRC64 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 硬度カッター部:約HRC61 角度(°)先曲がり:40 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73、23(曲がり) 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷