カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • 三菱ふそう(40)
  • RS PRO(20)
  • SMC(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • タカノ(5)
  • プロトティップ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • コフロック(4)
  • ATHENA(アテナ)(4)
  • MC SQUARED(エムシースクエアード)(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • フジトク(3)
  • 三商(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-10-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電用工具セット KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ワイヤーストリッパー4.0~10.0mm2 (1212-12)、クリンピングシステムプライヤーMC4-EVO4.0~10.0mm2 (9743-66EVO)、9743-66用圧着ダイス、アッセンブリーレンチ MC4・MC4 EVO2(9749-66-3)、ロケーター9749-71用(9749-71-1)、絶縁ケーブルカッター 1000V/Φ15mmまで (9516-165)、太陽光用ツールケース(9791-01LE)。太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付きです。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マットです。耐衝撃性のあるプラスチックケースです。
    質量(g)2200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W280×D280×H80
  • 太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
    用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
  • クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO

    KNIPEX(クニペックス)
    89,980税込98,978
    1丁
    翌日出荷
    すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
    仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2

    KNIPEX(クニペックス)
    52,980税込58,278
    1丁
    欠品中
    太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
    用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954