帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。
用途立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。
接地抵抗EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠)
硬度70度(Cタイプラバー硬度計)
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
質量(kg)18
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)910
厚さ(mm)2.0
色グリーン
長さ(m)7.5
寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500
接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(7.5m)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。
色グレー
接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。
幅(mm)1820
厚さ(mm)2.0
色グリーン
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000
接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)910
厚さ(mm)1.5
色グリーン
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000
接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
種別フロアーマット
材質導電性PVC
接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
関連キーワード