測定範囲(mm)20
最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)
測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)
付属品ACアダプタ(PD-05A)
使用温度範囲(℃)0~40
使用温度(℃)0~40
精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]
最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)
機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示
データ出力RS-232C出力準拠
電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)
測定子M2.5 P=0.45 X-2付き
応答速度1000mm/sec
回転角度(°)(表示部)約280
EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)25
タイプシンプルタイプ(単機能型)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR-2032(ボタン電池)1個付属
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)5~40
測定力(N)1.2以下(正姿勢)
表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)
機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力
データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)
電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)
連続使用可能時間約7000
プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)
測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)
指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)
保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
測定範囲(mm)20
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能
精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
測定力(N)1.5以下
表示部280度回転
機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替
データ出力RS-232C出力準拠
応答速度1000mm/sec
測定範囲(mm)20
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能
精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
測定力(N)1.5以下
表示部280度回転
機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替
データ出力RS-232C出力準拠
応答速度1000mm/sec
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~20
指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
測定子平行度(μm)10以下
測定力(N)1.2以下
測定深さ(mm)150
測定子(mm)Φ10
アンビル(mm)Φ20
最小表示量(mm)0.01
関連キーワード