カテゴリ

  • 測定用品(90)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(90)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,234)
  • A&D(225)
  • HAKKO(白光)(15)
  • SK(新潟精機)(399)
  • DESCO(5)
  • ホーザン(27)
  • 東機産業(1)
  • 小野測器(25)
  • アズワン(618)
  • ガステック(390)
  • シンワ測定(370)
  • KANON(中村製作所)(321)
  • オーハウス(282)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(255)
  • testo(テストー)(255)
  • 北川式/光明理化(245)
  • HIOKI(日置電機)(220)
  • 佐藤計量器製作所(216)
  • VIBRA(新光電子)(206)
校正証明書
  • -(43)
  • 付き(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
47,980税込52,778
1セット
13日以内出荷から26日以内出荷
平面度(μm)ベース:5以下寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ UシリーズPeacock(尾崎製作所)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機(受注生産Peacock(尾崎製作所)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルアップライトゲージPeacock(尾崎製作所)
67,980税込74,778
1セット
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーPeacock(尾崎製作所)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷から22日以内出荷
シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ 本体のみPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セット
9日以内出荷から22日以内出荷
低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セット
31日以内出荷から47日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セット
31日以内出荷から47日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
52,980税込58,278
1セット
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)デジタルGマイクロPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1セット
22日以内出荷
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)用途別 ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
硬いゴム、皮革などの測定に適します。
直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
材質測定子:超硬球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向正方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズPeacock(尾崎製作所)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。
材質測定子:ルビー球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向逆方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)リニアゲージPeacock(尾崎製作所)
54,980税込60,478
1セット
31日以内出荷から47日以内出荷
深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1セットほか
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)
41,980税込46,178
1個ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セットほか
当日出荷から82日以内出荷
ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
5,998税込6,598
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)浅穴シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)パイプゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
7,998税込8,798
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
49,980税込54,978
1台ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら