カテゴリ

  • 測定用品(57)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(543)
  • アズワン(470)
  • ガステック(326)
  • オーハウス(222)
  • シンワ測定(152)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(107)
  • KANON(中村製作所)(104)
  • マザーツール(87)
  • VIBRA(新光電子)(76)
  • テクロック(76)
  • 東日製作所(76)
  • testo(テストー)(66)
  • SMC(63)
  • climbing(クライミング)(56)
  • ムラテックKDS(54)
  • フルーク(FLUKE)(54)
  • 島津製作所(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正書付」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から82日以内出荷
ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測Peacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
48,980税込53,878特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)浅穴シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)パイプゲージPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から20日以内出荷
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージPeacock(尾崎製作所)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)付属品ACアダプタ(PD-05A)使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)小型ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から14日以内出荷
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から20日以内出荷
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ニューピクテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
16,900税込18,590
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)1.4
ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
校正書付特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら