71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下 ステム径(Φmm)8 タイプ面径が小さくコンパクトタイプ 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)3
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~20 指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず) 測定子平行度(μm)10以下 測定力(N)1.2以下 測定深さ(mm)150 測定子(mm)Φ10 アンビル(mm)Φ20 最小表示量(mm)0.01
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~15 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 タイプローラ付タイプ 測定深さ(mm)70 測定子直径(Φmm)22(ローラ外径) 測定子(mm)7(ローラ幅) 測定子平行度(μm)10(ローラ) 指示誤差±22μm 指示誤差(μm)±22
1台ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 寸法E(mm)17.5 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)10
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20 仕様測定奥行:55mm 測定力(N)2.0以下 測定子直径(Φmm)5 総高さ(mm)210 測定台Φ40mm ゲージ(取付)207F-PL 指示誤差(μm)±22
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80 目量(mm)0.1 測定力(N)2.5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)288 寸法H(mm)10 寸法A(mm)201.5 寸法F(mm)22.5 寸法D(Φmm)112 寸法E(mm)24 寸法B(mm)86.5 寸法C(mm)54 外枠径(mm)112 目盛仕様±0-5-10 寸法G(mm)6 ステム径(Φmm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)100 測定子X-1 寸法J(Φmm)14(0~-0.03) 寸法I(Φmm)108 繰返し精密度(μm)35 指示誤差[1/10回転](μm)50
1台ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)
測定範囲(mm)0.8 (7.0) 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 目盛40 - 0 - 40 戻り誤差(μm)5 繰返し精度(μm)5
1台ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50 測定力(N)2.5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)209.5 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)128 寸法F(mm)21.5 寸法D(Φmm)81.5 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)81.5 寸法C(mm)26.7 外枠径(mm)81.5 寸法G(mm)5.5 ステム径(Φmm)10 測定子X-1 寸法J(Φmm)10(0~-0.03) 寸法I(Φmm)78.5
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001 ステム径(Φmm)8
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
1台ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 仕様ロングステム ストローク(mm)7 全長(mm)107.9 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)30 外枠径(mm)53 目盛仕様40-0-40 寸法G(mm)4 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)8 寸法I(Φmm)49 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1台ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)58.5 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)12.5 外枠径(mm)38 寸法I(mm)16.5 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-112 隣接誤差(μm)10 ホルダー径(mm)Φ8 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージ
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下 使用温度範囲(℃)0~60 合否判定-NG/OK/+NGの3段階 接点容量MAX DC24V 20mA
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ
測定範囲(mm)20 最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能) 測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下) 付属品ACアダプタ(PD-05A) 使用温度範囲(℃)0~40 使用温度(℃)0~40 精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く] 最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能) 機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示 データ出力RS-232C出力準拠 電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと) 測定子M2.5 P=0.45 X-2付き 応答速度1000mm/sec 回転角度(°)(表示部)約280
1台ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。 長さ(mm)握り下:150 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージ
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
1個ほか
71,980 税込79,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージ
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下 測定深さ(mm)30 指示誤差±20μm 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01 仕様マグネットベース付 目盛仕様0-50-0 指示誤差[1回転](μm)±13 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 仕様ダイヤルゲージは付属しません。 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
目量(mm)0.001 測定範囲(mm)20 スピンドル端面超硬チップ付 送り精度(μm)±1以下 送り量(mm)0.5/1回転
1個
569,800 税込626,780
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)