3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
エコ商品
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9949 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)38 全長(mm)240 タイプレバータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
エコ商品
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9948 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)27 全長(mm)240 タイプフリータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
エコ商品
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-8441 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)32 全長(mm)240 タイプワイヤータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷