カテゴリ
- 作業工具(8)
- スパナ/レンチその他(1)
- ニッパー(1)
- ペンチ(1)
- 配管カッター(3)
- 安全保護具(6)
- 工具差し(5)
- 作業服(2)
- サスペンダー(2)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- KUROKIN(黒金)
- モノタロウ(2)
- HEIKO(248)
- ヤマニパッケージ(179)
- HEADS(ヘッズ)(107)
- ササガワ(52)
- 福助工業(50)
- cotta(41)
- 丸玉工業(32)
- カクケイ(24)
- ベルベ(24)
- ベルべ(22)
- タカ印(ササガワ)(21)
- パックタケヤマ(18)
- エスコ(14)
- マルアイ(12)
- 山城(10)
- 大黒工業(8)
- SWAN(シモジマ)(7)
- スズキ紙工(6)
- ブランドをもっと見る
「kurokin」の検索結果
特価

テープフッカー120mm
KUROKIN(黒金)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベルト部は耐久性が強い2重構造。KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。クラフトテープや養生テープの携帯に最適な長さ120mmの金具。用途クラフトテープや養生テープの携帯に最適。仕様ロゴ刺繍仕上げ材質【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄長さ(mm)【T字金具】120寸法(mm)230×6×120色ブラック/ゴールド質量(g)27
テープフッカー60mm
KUROKIN(黒金)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベルト部は耐久性が強い2重構造。KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。マスキングテープやビニールテープの収納に最適な長さ60mmの金具。用途マスキングテープやビニールテープの携帯に最適。仕様ロゴ刺繍仕上げ材質【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄長さ(mm)【T字金具】60寸法(mm)230×6×60色ブラック/ゴールド質量(g)21
ドライバー2Pペンチホルダー
KUROKIN(黒金)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。用途ドライバーとペンチやニッパ等の収納に最適です。材質人工皮革寸法(mm)255×110×60色ブラック/ゴールド質量(g)175タイプドライバー2Pペンチホルダーベルト通し幅(mm)65対応
全ネジクイックレンチ1/2
KUROKIN(黒金)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150色ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
偏芯強力ニッパ薄刃
KUROKIN(黒金)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールドタイプ薄刃
マルチカッター200mm
KUROKIN(黒金)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200色ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
アルミ水平器 スイッチボックス用
KUROKIN(黒金)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49色ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
テコペン偏芯パワーペンチ
KUROKIN(黒金)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールド
インナーケース
KUROKIN(黒金)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。用途腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。対応製品AB-22BG・AB-23BG寸法(mm)205×95×155色ブラック質量(g)180
ドライバー2Pホルダー
KUROKIN(黒金)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。用途ドライバーの収納に最適です。材質人工皮革寸法(mm)255×110×37色ブラック/ゴールド質量(g)137タイプドライバー2Pホルダーベルト通し幅(mm)65対応
圧着2段ホルダー大
KUROKIN(黒金)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。用途圧着工具ミニサイズ2本の収納に最適です。材質人工皮革寸法(mm)270×100×60色ブラック/ゴールド質量(g)163タイプ圧着2段ホルダー大ベルト通し幅(mm)65対応
サスペンダー Lサイズ
KUROKIN(黒金)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール色ブラックサイズL長さ(cm)肩ベルト:115-125(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)身長(cm)175-185(目安)対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG全長(cm)102-123
サスペンダー Mサイズ
KUROKIN(黒金)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール色ブラックサイズM長さ(cm)肩ベルト:105-115(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)身長(cm)165-175(目安)対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG全長(cm)85-100
マルチカッター替刃
KUROKIN(黒金)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷刃は左右を差し替える事で2回使用できます。用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
塩ビ管カッター用 替刃
KUROKIN(黒金)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
ツールボックス
KUROKIN(黒金)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷横開き・片開きで開けやすく、しっかり閉まります。軽量な手持ちサイズで多彩な用途で使用できます。フタ面・底面に施した凹凸構造により、安定してスタッキングができます。用途ペンやテープなどの小物類から、ビスや端子といった細かな部材の収納に最適です。材質スチール色ブラック/ゴールド質量(g)400機能スタッキング機能サイズ(mm)外寸:203×109×56●内寸:186×81×41
電工ユーティリティナイフ用替刃
KUROKIN(黒金)¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。用途FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FK11-BG・FK12-BG寸法(mm)68×26×15質量(g)50材質(刃)特殊鋼
電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。仕様替刃収納可能寸法(mm)103×35×25全長(mm)収納時:103、開放時:165色ブラック/ゴールド材質(本体)亜鉛合金・アルミニウム合金質量(g)158タイプ折りたたみタイプ材質(刃)特殊鋼