電工ユーティリティナイフ用替刃

電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)電工ユーティリティナイフ用替刃 - KUROKIN(黒金)

刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。

用途
FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。
適合機種
FK11-BG・FK12-BG
寸法(mm)
68×26×15
質量(g)
50
材質(刃)
特殊鋼
内容量
1セット
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※鋭利な刃物ですので、交換には十分に注意して手順に従って作業してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192416FK11-A
¥1,740
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする