アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6
質量(g)Cast:56~300、Rod:236
寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
1本
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8
質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120
寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
1本
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
関連キーワード