置くだけ簡単施工!作業日数・手間もかかりません。住宅を傷つけない為ひび割れの心配ゼロ。誰でも持ち運びできる。
用途置くだけで簡単に施工できる勝手口用ステップ。
材質PP(BC・SL)ポリプロピレン
色ライトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×450×450
総質量(kg)11
1箱(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「タッピングをして骨材をしずめる事でセメントペーストを浮かせる金ゴテ仕上げで簡単キレイに仕上がる。水を浮かせる事で夏場暑い時期、 コンクリートの急激な硬化によるクラック抑止になる。
プレート幅(mm)800
ポール長(mm)1300
総質量(kg)1.35
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
1箱(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
従来品よりも型枠とベースの隙間を少なく施工することができます。
用途鋼製型枠を挟む部分(両側)が折れるためベタ基礎用に最適です。鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
気泡が目立たず仕上がりがキレイに
成分石油系炭化水素(鉱油)、 脂肪酸、 防錆剤、その他添加剤
1缶
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(10本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
1缶
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。
質量(kg)1.3
寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
1セット(2枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
パネルをしっかりとつかみます。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(30個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。
付属品スペアプレート1枚
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(25個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1箱(10本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
関連キーワード