BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.7
色グレー&コバルトグリーン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途来客用ベッドや普段使いに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)10
色アイボリー&ブラウン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51
取扱説明書(1.19MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード