1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクト、持ち運びにも嬉しいサイズ感。USB-Aポート×2で2台同時充電が可能。充電残量が分かるインジケーター付き。PSE(電気用品安全法)適合品です。
用途ファン付ウェア、ヒーターウェア用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。 付属品USB-A to Type-Cケーブル50cm、取扱説明書 質量(g)約220 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 入力microUSB:5V/2A、Type-C:5V/2A バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約6時間(別売2Aアダプタ使用時) 保証期間6ヶ月 充電池電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数USB-Aポート×2、microUSB、Type-C 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×27×101 給電端子USB-A 入力ポートmicroUSB / USB Type-C 出力ポートUSB-A×2
1個
2,398 税込2,638
欠品中