6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(kg)10
1個(10kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(g)300
1個(300g)
599 税込659
5日以内出荷