7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANH-SAGAPRO-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(前後4本) ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)22.3 タイヤタイプチューブレスタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約5.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否可能
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ANH-SAGALITE-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA lite AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:なし ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ 角度(°)最大登坂:12 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)17 タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン) タイヤサイズ9インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否可能
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ANH-SAGASUV-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA suv AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)23.5 タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP66 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否可能
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

AINOHOT-S07-BK 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様バッテリー:取り外して充電可能 ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)バッテリー:2.7 角度(°)最大登坂:11 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)16.5 タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ タイヤサイズ10×2.215インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 総質量(kg)16.5 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ANH-SAGAST3-GN 特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様駐車装置:あり ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm)1110 質量(kg)バッテリー:2.5 全幅(mm)510 角度(°)最大登坂:14 ハンドル高さ(mm)1210 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)21.85 タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ANH-SAGAONE-GN 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(後輪) ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ 全長(mm)約1398 全幅(mm)約580 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) ハンドル高さ(mm)1020 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)31 タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復 タイヤサイズ14インチ 充電時間(時間)約6 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否不可
1台
214,900 税込236,390
5日以内出荷

特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合初期容量:10.4(Ah) 寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5 質量(kg)3 定格電圧(V)46.8 充電電圧(V)最大:54.6 充電電流(A)最大:2 充電時間(時間)6 距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷