「車椅子用離床センサー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マットスイッチ
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)4.4
材質ビニール
色オリーブ
使用温度範囲(℃)-5~+60
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
防水仕様ヒートシール防滴形
関連キーワード