カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- 明工社(51)
- ノーブランド(5)
- オーナンバ(5)
- サンワサプライ(4)
- 伸興電線(4)
- 長岡特殊電線(4)
- 倉茂電工(4)
- 品川電線(4)
- エスネット(4)
- omron(オムロン)(3)
- 富士電線工業(3)
- 国際電業(3)
- 三ツ星(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 菊水電子工業(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf4」の検索結果

フットスイッチGSシリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から51日以内出荷様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート色パントーンクールグレー保護構造IP28相当定格0.1A-30VDC定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×4芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.5×4芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷・2a接点フットスイッチ。・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)380使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成2耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×4芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
アルミ製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,798税込¥7,4781個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の2接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×4芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,698税込¥6,2681個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×4芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,198税込¥7,9181個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2段階式フットスイッチ。小形で丈夫なアルミダイカスト製。2段階に分けて操作する時に最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP20定格6A-250V AC接点構成各段とも1a動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力1段目:8N、2段目:34Nコード付属コード:VCTF0.75×4芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥20,980税込¥23,0781台24日以内出荷色パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)