カテゴリ
- バイク部品(22)
- バッテリー・電装(14)
絞り込み
ブランド
- BC BATTERY CONTROLLER
- モノタロウ(1)
- SPARKFUN(95)
- MAZDA(マツダ)(60)
- RS PRO(45)
- 三菱ふそう(32)
- ホンダ(25)
- ZF[自動車用品](21)
- スバル(17)
- EVANS(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- イトーキ(15)
- BULGIN(13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- トヨタ(10)
- SCHURTER(10)
- ニッサン(9)
- コミネ(8)
- KEMET(8)
- FINDER(8)
- ブランドをもっと見る
「ntt at」の検索結果

BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50
BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。用途※バイク用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8 /14.4充電電流(A)最大2動作温度(℃)-20~+50
MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT12B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTZ7S-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTZ7S保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
BCチャージャー DUCATI用カプラー変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷用途※BC充電器用長さ(cm)21対応2010年以降のDUCATI車種
BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷用途※BC充電器用適合DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport長さ(mm)210対応DUCATIユーロ5車
MF-GELバッテリー BCTZ14S-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTZ14S保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX9-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX9-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX14-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX14-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX12-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX12-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT7B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTZ10S-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTZ10S保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX5L-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX5L-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCB4L-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB4L-B/A保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥35,980税込¥39,5781セット6日以内出荷BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。用途※トラック用(24V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)24充電電流(A)最大4動作温度(℃)-20~+50
MF-GELバッテリー BCTZ12S-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTZ12S保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX4L-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX4L-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
12Vシガーソケット&BMW用(DIN4165) 変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。用途※BC充電器用長さ(cm)25
MF-GELバッテリー BCTX14AHL-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX14AHL-BS/YB14L-A2-FA保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCB12AL-A-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB12AL-A/A2保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX7A-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX7A-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BC51913-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番51913保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX30L-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YIX30L-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX20L-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX20L-BS/YTX20HL-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCTX7L-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YTX7L-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCB10L-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB10L-B/A2保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCB9-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB9-B保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。