<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単5形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
電池(付属)1灯:アルカリ単5電池2個
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
寸法(mm)1灯:225×25Φ
対応ライト筒:中
電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型
品名電気ローソク 灯立付
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12)
口金E12
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型
寸法(mm)1灯:95×18Φ
品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
コード長さ(mm)約2640
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」
用途骨壺のカラーは全3色、骨壺専用の桐箱がついております。骨壺の裏面には、ご命日など記載することができます。
材質ABS樹脂、真鍮ネジ、桐材
外径×高さH(Φmm×mm)骨壺:38×43
内径×深さ(mm)骨壺:22×26
箱寸法(mm)桐箱:縦54x幅54x高さ65
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子線香」
付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)
材質香炉台:ガラス、電子線香本体:ABS樹脂、線香先端部分:アクリル樹脂
寸法(mm)直径66Φ×高さ115
関連資料(0.06MB)
連続点灯時間(時間)約120
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子ローソク」
付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)
材質灯立:ガラス、電子ローソク本体:ABS樹脂、ローソク炎部分:アクリル樹脂
寸法(mm)直径66Φ×高さ46
関連資料(0.06MB)
連続点灯時間(時間)約120
用途本製品はLED電子ローソク・灯立付LED電子ローソク交換用ライト筒です。対象製品に合わせて交換できます、電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
*リン棒が台座に垂直に立ちます(マグネット式) *リン棒の紛失防止や屋外でのご使用に便利です
用途ちいさな2寸の可愛らしいリンセット
使用方法マグネット付リン棒を台座に立てた際の取り方は、リン棒を横に倒してそのまま上に持ち上げてください。
寸法(mm)リン60Φ(2.0寸)、高さ46×台座87Φ、リン棒110×13Φ(マグネット式)
<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。
電池(付属)アルカリ単5電池2個
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
寸法(mm)1灯:255×40Φ
対応ライト筒:大
電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」
用途ムロのお手入れ:乾拭きもしくは水拭き(硬く絞ったふきん)で埃や汚れを拭き取ってください。 骨壺はネジ込み式タイプ、内側に調湿効果のある桐材使用。骨壺裏面にはご命日などを記載していただけます。
セット内容ムロ本体:1、骨壺:1、フォトフレーム1、一輪挿し:1
材質ムロ:ウォールナット(天然木)、骨壺:ABS樹脂・ブラック塗装・真鍮ネジ・桐材、フォトフレーム:木製、一輪挿し:信楽焼
寸法(mm)ムロ本体/フォトフレーム設置:縦143x横158x高さ165、骨壺:外径Φ38x高さ43(内径Φ22x深さ26)、一輪挿し:外径Φ約20x高さ58
新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」
用途ムロのお手入れ:乾拭きもしくは水拭き(硬く絞ったふきん)で埃や汚れを拭き取ってください。 骨壺はネジ込み式タイプ、内側に調湿効果のある桐材使用。骨壺裏面にはご命日などを記載していただけます。
セット内容ムロ本体:1、骨壺:1、一輪挿し:1
材質ムロ:ウォールナット(天然木)、骨壺:ABS樹脂・ブラック塗装・真鍮ネジ・桐材、一輪挿し:信楽焼
寸法(mm)ムロ本体:縦143x横158x高さ70、骨壺:外径Φ38x高さ43(内径Φ22x深さ26)、一輪挿し:外径Φ約20x高さ58
設置寸法(mm)フォトフレーム:溝幅143x溝奥行23x深さ19
関連キーワード