14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ線状均一光 電圧(V)DC24 寸法長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 光度(cd)24 LED寿命(時間)30000 ケーブル長(cm)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 電球色 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ) 適合温度(℃)-30~+60 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36 耐振性8G
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12、DC24 光色白色 口金W2.1×9.5d 寸法(幅W×高さH)(mm)15×41 配光角度(°)300 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)13 極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12・DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
RoHS
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)