絞り込み
ブランド
- ナカ工業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
ナカ工業
ナカ工業のページです。ナカ工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在80件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65
ナカ工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ
ナカ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から11日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)色ブラック取付穴数5穴タイプ長穴
NPC-6565V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)
ナカ工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ
住宅用階段すべり止め スベラーズ
ナカ工業(37件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(14本)当日出荷角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂全長(mm)670
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90
ナカ工業¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
NPC-3535V用エンドキャップのみ
ナカ工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
コーナーガード エンドキャップ
ナカ工業¥799税込¥8791個当日出荷コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニル色レモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
手摺 ソフトハンド I型
ナカ工業(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から9日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ
ナカ工業(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り)
ナカ工業¥33,980~税込¥37,378~1本8日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)色ブラック/イエローライン入り取付穴径Φ40-Φ30寸法A(mm)取付下地材幅:50寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30取付穴数5穴タイプ長穴適合アンカーM12
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15
ナカ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ
ナカ工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)
ナカ工業¥8,498~税込¥9,348~1台6日以内出荷から9日以内出荷スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ
ナカ工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。用途室内用天井点検口
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ
ナカ工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
ウォールハッチWHA
ナカ工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から11日以内出荷用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
天井点検口 ハイハッチGMⅡ
ナカ工業¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷から6日以内出荷ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3
ナカ工業¥159,800税込¥175,7801台13日以内出荷縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
コーナーガード
ナカ工業¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16色レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
NPO-3015V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥719税込¥7911個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ
ナカ工業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用床点検口仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付
ウォールWHT(気密壁点検口)
ナカ工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)29寸法A(mm)14適合サイズ(mm)13~16出幅(mm)46
抗菌手すり ソフトハンド L型
ナカ工業¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通
洗面器用手すり 愛の手 NS-L1
ナカ工業¥77,980~税込¥85,778~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)760握り径(Φmm)34
L型手すり 愛の手 NS-TL7070
ナカ工業¥37,980~税込¥41,778~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34
I型手すり 愛の手
ナカ工業¥14,980~税込¥16,478~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
ワンタッチドアオープナー
ナカ工業¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。セット内容プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1材質プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色
ナカ工業¥399税込¥4391個3日以内出荷壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。材質樹脂成形品
ベーシックステンレスタイプ 点鋲
ナカ工業¥479~税込¥527~1個7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥699税込¥7691個当日出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ
ナカ工業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂