絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り) ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り)

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入りブラック形状D型(かまぼこ型)
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)29寸法A(mm)14適合サイズ(mm)13~16出幅(mm)46
  • カーストッパー ナカ工業

    カーストッパー

    ナカ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷
    衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
    用途トラックヤード等の壁保護材用として。セット内容本体×1本、取付下地材×1本材質本体:合成ゴム 取付下地材:スチール長さ(mm)2000長さ(m)2
  • ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー オストパス

    ナカ工業
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    「回す」を「押す」に変換してラクラク開閉しよう。レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。疾患や筋力の低下で手や指が自由に動かせない方、また荷物を持って両手が塞がっているときにも使いやすい製品です。またドアを手前側に開くときにはドアハンドルを身体側に引いて開く必要がありますが、ドアオープナーを取り付けることで、ばねの力がサポートしてくれるので、ふわっとした動きでゆっくりとドアが開きます。工具不要で簡単取付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
    セット内容プッシュハンドル×2個、ドアオープナー×1個材質【プッシュハンドル】硬質樹脂【ドアオープナー】硬質樹脂・ステンレス鋼板ホワイト質量(g)【ドアオープナー】104【プッシュハンドル】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【ドアオープナー】3.4×5.2×13【プッシュハンドル】9.3×6.2×9.5アズワン品番69-8241-59
  • ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー オストパス

    ナカ工業
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルの付いた室内ドア(開き戸)を押しボタン式に変えて、ドアを開けやすくする便利グッズです。
    ホワイト
  • 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業

    抗菌手すり ソフトハンド L型

    ナカ工業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
    用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34
  • 抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業

    抗菌手すり ソフトハンド I型

    ナカ工業
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
    用途I型手すりタイプ縦使いOK
  • レストハンドSL型 アーム固定用ストッパー ナカ工業

    レストハンドSL型 アーム固定用ストッパー

    ナカ工業
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    レストハンドSL型のアーム固定用ストッパーです。手すりを跳ね上げた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。
    用途レストハンドSL型用ストッパー対応製品SL-1/SL-1n/SL-2
  • 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業

    和便器用手手すり 愛の手 NS-B1

    ナカ工業
    24,980税込27,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ和便器用寸法L(mm)H600×W500握り径(Φmm)34
  • 洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 ナカ工業

    洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)550握り径(Φmm)34
  • 洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業

    洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2

    ナカ工業
    35,980税込39,578
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
  • 小便器用手すり 愛の手 NS-U1 ナカ工業

    小便器用手すり 愛の手 NS-U1

    ナカ工業
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ小便器用寸法L(mm)L550×W600握り径(Φmm)34
  • L型手すり 愛の手 NS-TL7070 ナカ工業

    L型手すり 愛の手 NS-TL7070

    ナカ工業
    37,980税込41,778
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34
  • I型手すり 愛の手 ナカ工業

    I型手すり 愛の手

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4

    ナカ工業
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
  • ワンタッチドアオープナー ナカ工業

    ワンタッチドアオープナー

    ナカ工業
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷
    レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
    セット内容プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1材質プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • 動作補助手すり ソフトハンドP-34 ナカ工業

    動作補助手すり ソフトハンドP-34

    ナカ工業
    2,198税込2,418
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
    用途I型動作用補助手すり仕様抗菌付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本形状I型プレーンホワイト寸法L(mm)300握り径(Φmm)34
  • NPO-5021V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPO-5021V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • 床点検口ニューハッチ NHST ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHST

    ナカ工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    用途室内用床点検口開口寸法(mm)530×530材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ取手専用治具(付属品)寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564仕様Pタイル/磁器タイル兼用
  • 床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用 ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用

    ナカ工業
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    用途室内・室外用床点検口材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式付属品六角棒スパナ仕様Pタイル用
  • 床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用 ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用

    ナカ工業
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内・室外用床点検口材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式付属品六角棒スパナ仕様磁器タイル用
  • 床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ

    ナカ工業
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口取手インサート式 治具仕様磁器タイル仕上用
  • 床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ

    ナカ工業
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプ

    ナカ工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
  • 出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用) ナカ工業

    出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用)

    ナカ工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質合成ゴム寸法(mm)284×284
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から30日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34出幅(mm)46適合サイズ(mm)18~21寸法A(mm)19
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)22寸法A(mm)11適合サイズ(mm)9~13出幅(mm)39
  • 手摺 ソフトハンド ナカ工業

    手摺 ソフトハンド

    ナカ工業
    16,980税込18,678
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。 立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。
    用途動作用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個寸法A(mm)300寸法B(mm)300
  • 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド L型

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通仕様室内用、抗菌剤配合寸法B(mm)600
  • ソフトハンド ナカ工業

    ソフトハンド

    ナカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ソフトなタッチで裏に滑り止めのディンプルを採用。
    材質塩化ビニール樹脂、ステンレス鋼管、ブラケット:特殊ABS樹脂ホワイト