商品豆知識
スチールから削り出した剛性の高いバイスです。ワーク固定時に生じるバイス本体の歪みを抑制します。増力装置(メカ油圧方式)により締付時のハンドル操作を補助しワークを確実に固定します。スピンドル部分を保護し、操作性、メンテナンス性を重視したデザインです。
用途工作機械での加工時のワークの固定に。
口開き(mm)225
トラスコ品番103-1838
セット内容標準リバーシブル口金、クランク・ハンドル
材質本体:スチール製(ガイド面は焼入れ)
全長(mm)430
質量(kg)31.5
全高(mm)127
最大締付力(kN)40
口深(mm)45
口金寸法(mm)(幅)125
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
トラスコ品番135-3684
材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール
全長(mm)295
質量(g)585
頭部長(mm)110
頭径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
トラスコ品番573-8816
材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール
全長(mm)325
頭の全長(mm)117
頭径(mm)長さ30×幅40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
関連キーワード