1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールから削り出した剛性の高いバイスです。ワーク固定時に生じるバイス本体の歪みを抑制します。増力装置(メカ油圧方式)により締付時のハンドル操作を補助しワークを確実に固定します。スピンドル部分を保護し、操作性、メンテナンス性を重視したデザインです。
用途工作機械での加工時のワークの固定に。 口開き(mm)225 トラスコ品番103-1838 セット内容標準リバーシブル口金、クランク・ハンドル 材質本体:スチール製(ガイド面は焼入れ) 全長(mm)430 質量(kg)31.5 全高(mm)127 最大締付力(kN)40 口深(mm)45 口金寸法(mm)(幅)125
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷