こんなお得な商品も!
ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.35
質量(g)265
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)
ねじ径(mm)10
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)60
トリム長(m/m)20
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。
全長(mm)265
毛丈(mm)25
植付(mm)140
形状(ブラシ)J型
幅(mm)15
行数1
線径(mm)0.3
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8381
質量(g)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.50
2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
外径(Φmm)100
ねじ径M10(P1.5)
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(mm)10
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
毛材スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1381
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1364
寸法T(mm)29
シャンク径(Φmm)6
材質ステンレスワイヤー
寸法L(mm)43
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8380
質量(g)129
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材ハイカーボンスチール
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(M×P)10×1.5
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
名刺や社員証・学生証・資格証などの各種IDカード作成ソフトウエア
仕様【必要なソフトウエア】Microsoft.NetFramework4.5.1以上
長さ(mm)(設定可能サイズ)1~300
幅(mm)(設定可能サイズ)1~120
種類【オブジェクト】文字、画像、直線、円形、四角形、多角形(3~60角形、星形)、円弧(円弧、扇形、弓形)、連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(各32bit/64bit日本語版)
対応Unicode(UTF-16)
フォントTrueType、OpenTypeフォント
適合プリンタCX-Gシリーズ
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
材質軸:スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1382
軸径(Φmm)6
外径(mm)12
毛丈(mm)30
トラスコ品番835-8379
質量(g)34.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)37
毛材スチール
線径(mm)0.40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13
厚さ(mm)10
毛丈(mm)25
材質ステンレスワイヤー
寸法A(mm)10
外径(Φmm)76
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法T(mm)25
外径(Φmm)250
内径(Φインチ)2インチ
厚さ(mm)26
毛丈(mm)60
線径(mm)0.3
トラスコ品番522-6988
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
軸長(mm)20
材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-07Z5F
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-07Z35
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC558046
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-01Z65
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55121-NY201
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-04Z13
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ