独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8381
質量(g)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.50
2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
毛材スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1381
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
軸長(mm)20
材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
関連キーワード