1,310件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管水栓エルボ ミヤコ

    銅管水栓エルボ

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
  • 砲金ツギタシソケット(六角) ミヤコ

    砲金ツギタシソケット(六角)

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
  • 砲金製壁貫通ニップル ミヤコ

    砲金製壁貫通ニップル

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    青銅製の壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。 必要な長さに切断して使用できます。
    材質本体:青銅、ナット:黄銅形状壁貫通ニップル寸法(mm)(はさみこみ)90~160
  • 砲金全ネジツギタシソケット ミヤコ

    砲金全ネジツギタシソケット

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。 内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。
    材質青銅形状ツギタシソケット寸法13×20×150
  • S・P兼用トラップ(アフレナシ) ミヤコ

    S・P兼用トラップ(アフレナシ)

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
  • S・P兼用トラップ(アフレ付) ミヤコ

    S・P兼用トラップ(アフレ付)

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。 ※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法H1(mm)440
  • 偏芯ツギタシソケット ミヤコ

    偏芯ツギタシソケット

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。 芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
    材質青銅
  • 砲金ツギタシソケット ミヤコ

    砲金ツギタシソケット

    ミヤコ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質青銅
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質PVC寸法32×30
  • 透明排水アダプタ ミヤコ

    透明排水アダプタ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
    仕様VUスリーブ付、ビス付材質PVC
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質PVC
  • 内ネジアダプタ(船舶用) ミヤコ

    内ネジアダプタ(船舶用)

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と鋼管との接続用継手です。 船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 外ネジアダプタ ミヤコ

    外ネジアダプタ

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 豆プラグ ミヤコ

    豆プラグ

    ミヤコ
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。 配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
    材質青銅(クロムメッキ)
  • 砲金プラグ ミヤコ

    砲金プラグ

    ミヤコ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
    材質青銅形状プラグ
  • プラグ ミヤコ

    プラグ

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。 ネジはGネジです。
    材質青銅(クロムメッキ)形状プラグ
  • フラット型予備給水栓プラグ ミヤコ

    フラット型予備給水栓プラグ

    ミヤコ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
    付属品キャップシール(湯・水)各1材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
  • 公団型化粧プラグ ミヤコ

    公団型化粧プラグ

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。
    材質接水部/黄銅製クロームメッキ
  • 排水用砲金プラグ ミヤコ

    排水用砲金プラグ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    用途掃除用、水抜き等材質青銅形状プラグ
  • ステンレス掃除口 ミヤコ

    ステンレス掃除口

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
  • 耐火パイプ用掃除口 ミヤコ

    耐火パイプ用掃除口

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ステンレスツバ付掃除口 ミヤコ

    ステンレスツバ付掃除口

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ポップアップ付ボトルトラップ ミヤコ

    ポップアップ付ボトルトラップ

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
  • ボトルトラップ(アフレナシ) ミヤコ

    ボトルトラップ(アフレナシ)

    ミヤコ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ステンレスツバ付掃除口 ミヤコ

    ステンレスツバ付掃除口

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    内ネジのステンレス製掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
  • ロッホ用開閉キー ミヤコ

    ロッホ用開閉キー

    ミヤコ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    MK132FWL、MK132WL ロッホ用の開閉キーです。
  • ワン付Sトラップ ミヤコ

    ワン付Sトラップ

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法25
  • 化粧ボックス ミヤコ

    化粧ボックス

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/ABS、パッキン/EPDM
  • 湯屋カラン用座金 ミヤコ

    湯屋カラン用座金

    ミヤコ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 天井扇用フレキジョイント ジャンバラ ミヤコ

    天井扇用フレキジョイント ジャンバラ

    ミヤコ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
    長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
  • 泡沫金具 ミヤコ

    泡沫金具

    ミヤコ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。 ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR寸法13・20
  • 立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)20
  • 泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 横形パイプ15AS用(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    横形パイプ15AS用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)13