1,310件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングアダプタ用排水ホース ミヤコ

    ロングアダプタ用排水ホース

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
    材質ホース:SPVC、ナット:PP寸法50連続使用温度(℃)40
  • 排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ

    排水ホースロングアダプタ アプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
    材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 排水ホース(差込) ミヤコ

    排水ホース(差込)

    ミヤコ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    差込み式の排水ホースです。
    材質SPVC寸法(mm)(差込部)30~40
  • オールステンレス二重フタ共栓 ミヤコ

    オールステンレス二重フタ共栓

    ミヤコ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
    材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
  • ステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    ステンレス二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
  • ステンレス二重フタ共栓 ミヤコ

    ステンレス二重フタ共栓

    ミヤコ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
    材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • 二重フタ共栓 ミヤコ

    二重フタ共栓

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • オールステンレスバス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    オールステンレスバス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。
    材質本体/SUS304、カバー/SUS304
  • ダ円サドルバンド ミヤコ

    ダ円サドルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ダ円サヤ管の固定に使用します。
    材質PP
  • 樹脂管用ダ円サヤ管 ミヤコ

    樹脂管用ダ円サヤ管

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE
  • 耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付 ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付

    ミヤコ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • 樹脂管用ジョイントカバーセット ミヤコ

    樹脂管用ジョイントカバーセット

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ダ円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
    材質本体/ABS
  • 耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付 ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • 耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻) ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)

    ミヤコ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • ツインホース用ダ円サドル ミヤコ

    ツインホース用ダ円サドル

    ミヤコ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
    材質PP寸法15
  • ツバ大座金 ミヤコ

    ツバ大座金

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)ほか
    3日以内出荷
    ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。 大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。
    材質座金/ステンレス、パッキン/EPDM
  • スライド式化粧カバー ミヤコ

    スライド式化粧カバー

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。 パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • スマートホース ミヤコ

    スマートホース

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
    材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
  • C型ジャバラ ミヤコ

    C型ジャバラ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
    材質EPDM寸法45×45
  • バス用PZ接続金具 ミヤコ

    バス用PZ接続金具

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
  • バス用PP接続金具 ミヤコ

    バス用PP接続金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×150
  • Z型ゴムエルボ ミヤコ

    Z型ゴムエルボ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    バス用Z型接続ゴムです。
    材質EPDM寸法45×45
  • S型ゴムエルボ ミヤコ

    S型ゴムエルボ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    バス用S型接続ゴムです
    材質EPDM寸法45×45
  • バス用ゴム管付PP接続金具 ミヤコ

    バス用ゴム管付PP接続金具

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
  • 高耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付 ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付

    ミヤコ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
    材質PE-RT寸法10×50M長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150
  • 高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付 ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE-RT使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
  • 高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻) ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻)

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE-RT寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
  • バス用ステンレス接続金具 ミヤコ

    バス用ステンレス接続金具

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    厚さ20以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。 風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。 取付けには専用工具BK246があります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質SUS304
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。
    材質SUS304
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 (ペアホース用)ビス付です。
    材質SUS430
  • グッドホース 10mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 10mm保温付

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
    材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • グッドホース 3mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 3mm保温付

    ミヤコ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
    材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • バス用K型接続金具 ミヤコ

    バス用K型接続金具

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
  • eZ-パイプ配管キット ミヤコ

    eZ-パイプ配管キット

    ミヤコ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
    セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン寸法13×25M長さ(m)25最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
  • eZ-パイプ定尺キット ミヤコ

    eZ-パイプ定尺キット

    ミヤコ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
    セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
  • eZ-パイプ ミヤコ

    eZ-パイプ

    ミヤコ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
    材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
  • バス接続金具用バンド ミヤコ

    バス接続金具用バンド

    ミヤコ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    バス用接続金具のバンドです。 1組4個入り。
    材質
  • 循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ

    循環口化粧カバー(穴ナシ)

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
    付属品ビス材質SUS430寸法220×380
  • 循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ

    循環口化粧カバー(穴ナシ)

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
    付属品ビス材質SUS430