カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 26ページ目
26ページ目: ミヤコのすべての商品

雷管(アフレナシ)
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
ワントラップ
ミヤコ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
縦引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水金具
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM寸法50
洗濯機排水金具
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。材質黄銅(クロムメッキ)寸法50
床点検口
ミヤコ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 (寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 フタの形状はサイズにより異なります。材質黄銅(クロムメッキ)
洗濯機排水金具
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。材質黄銅クロムメッキ
角型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
胴長巣付排水栓
ミヤコ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。 M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50取付穴径(Φmm)62寸法d2
直管(アフレ付)
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
共栓
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷内ネジ共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
両フレキ用ユニット継手
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。付属品パッキン材質黄銅寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)22取付可能厚(mm)30
ユニット取出金具(両ルーズ)
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
ユニット取出金具ロング
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
HI用ユニット取出金具
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
床上型ユニット取出金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
床上型ユニット取出金具
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
内ネジユニット取出金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
銅管用ユニット取出金具
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
外ネジユニットエルボ
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ(片ルーズ)
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)
ミヤコ¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
ユニットエルボ(両ルーズ)
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
雷管(アフレナシ)
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
雷管(アフレ付)
ミヤコ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54