特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,757件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワントラップ ミヤコワントラップミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
雷管(アフレナシ) ミヤコ雷管(アフレナシ)ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
ワントラップ ミヤコワントラップミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ ミヤコ縦引トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水ホース用ホースエンド ミヤコ洗濯機排水ホース用ホースエンドミヤコ
179税込197
1個
3日以内出荷
M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS寸法30
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM寸法50
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法50
床点検口 ミヤコ床点検口ミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 (寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅クロムメッキ
角型プッシュ式床点検口 ミヤコ角型プッシュ式床点検口ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
巣付排水栓 ミヤコ巣付排水栓ミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50寸法d1-1/2
直管(アフレ付) ミヤコ直管(アフレ付)ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
排水口カバー ミヤコ排水口カバーミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
マンテルクサリ ミヤコマンテルクサリミヤコ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
共栓にご使用頂けます。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法60×30M
ボールチェーン リング・カバー付 ミヤコボールチェーン リング・カバー付ミヤコ
689税込758
1個
3日以内出荷
バスゴム栓用のボールチェーンです。
材質SUS304寸法(mm)4.5×670
ボールチェーン ミヤコボールチェーンミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
共栓や表示プレート取付にご使用いただけます。
ステンレス共栓 クサリ付 ミヤコステンレス共栓 クサリ付ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM材質(本体)ステンレス(SUS304)
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
内ネジ共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
両フレキ用ユニット継手 ミヤコ両フレキ用ユニット継手ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
付属品パッキン材質黄銅寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)22取付可能厚(mm)30
ユニット取出金具(両ルーズ) ミヤコユニット取出金具(両ルーズ)ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
ユニット水切金具 ミヤコユニット水切金具ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス材質黄銅製クロームメッキ寸法13
ユニット取出金具ロング ミヤコユニット取出金具ロングミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
HI用ユニット取出金具 ミヤコHI用ユニット取出金具ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。
付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
床上型ユニット取出金具 ミヤコ床上型ユニット取出金具ミヤコ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
床上型ユニット取出金具 ミヤコ床上型ユニット取出金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
内ネジユニット取出金具 ミヤコ内ネジユニット取出金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質黄銅
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
外ネジユニットエルボ ミヤコ外ネジユニットエルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13