1,746件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦引トラップ ミヤコ

    縦引トラップ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 縦引トラップ(透明) ミヤコ

    縦引トラップ(透明)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 横引トラップ(透明) ミヤコ

    横引トラップ(透明)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
    材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 洗濯機排水ホース用ホースエンド ミヤコ

    洗濯機排水ホース用ホースエンド

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
    材質ABS寸法30
  • 洗濯機排水金具 ミヤコ

    洗濯機排水金具

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
    付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM寸法50
  • 洗濯機排水金具 ミヤコ

    洗濯機排水金具

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法50
  • M44FP用 キャップ ミヤコ

    M44FP用 キャップ

    ミヤコ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    寸法50
  • 洗濯機排水金具 ミヤコ

    洗濯機排水金具

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
    材質黄銅クロムメッキ
  • 角型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    角型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • ゴム栓 クサリ付 ミヤコ

    ゴム栓 クサリ付

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シンクや水槽などの貯水槽に使用します。 軽く置くだけで密栓できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
  • 胴長巣付排水栓 ミヤコ

    胴長巣付排水栓

    ミヤコ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。 M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50取付穴径(Φmm)62寸法d2
  • 直管(アフレ付) ミヤコ

    直管(アフレ付)

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
  • マンテルクサリ ミヤコ

    マンテルクサリ

    ミヤコ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    共栓にご使用頂けます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法60×30M
  • ボールチェーン リング・カバー付 ミヤコ

    ボールチェーン リング・カバー付

    ミヤコ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    バスゴム栓用のボールチェーンです。
    材質SUS304寸法(mm)4.5×670
  • ボールチェーン ミヤコ

    ボールチェーン

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共栓や表示プレート取付にご使用いただけます。
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    内ネジ共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • 両フレキ用ユニット継手 ミヤコ

    両フレキ用ユニット継手

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
    付属品パッキン材質黄銅寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)22取付可能厚(mm)30
  • ユニット取出金具(両ルーズ) ミヤコ

    ユニット取出金具(両ルーズ)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
  • ユニット取出金具ロング ミヤコ

    ユニット取出金具ロング

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • HI用ユニット取出金具 ミヤコ

    HI用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    給水用のHIユニットツギタシです。
    付属品ビス材質HIPVC
  • HI用ユニット取出金具 ミヤコ

    HI用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。
    付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
  • 内ネジユニット取出金具 ミヤコ

    内ネジユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 銅管用ユニット取出金具 ミヤコ

    銅管用ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
  • 外ネジユニットエルボ ミヤコ

    外ネジユニットエルボ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • 銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
  • 銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • 雷管(アフレナシ) ミヤコ

    雷管(アフレナシ)

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
  • 雷管(アフレ付) ミヤコ

    雷管(アフレ付)

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
  • リング式フレキツバ出し工具 ミヤコ

    リング式フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
    寸法13(16・17)
  • フレキツバ出し工具 ミヤコ

    フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。
    寸法13(16.8)
  • 縦引トラップ用排水ホース ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • ロングアダプタ用排水ホース ミヤコ

    ロングアダプタ用排水ホース

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
    材質ホース:SPVC、ナット:PP寸法50連続使用温度(℃)40
  • 排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ

    排水ホースロングアダプタ アプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
    材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40