1,746件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂管用金具セット ミヤコ

    樹脂管用金具セット

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質黄銅寸法10
  • 排水ユニット メジスルー(トラップ無) ミヤコ

    排水ユニット メジスルー(トラップ無)

    ミヤコ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
    材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
  • ホース金具セット外ネジ ミヤコ

    ホース金具セット外ネジ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
    材質黄銅寸法10
  • ホース金具セット L型 ミヤコ

    ホース金具セット L型

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ツインホースやグッドホースと金具をL曲げに接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法15×1/2
  • ホース金具セット(樹脂) ミヤコ

    ホース金具セット(樹脂)

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
    仕様4個入り材質本体/PPS、ナット/黄銅寸法15使用温度範囲(℃)80以下
  • ホース金具セット外ネジ ミヤコ

    ホース金具セット外ネジ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホース用外ネジ両端金具セットです。
    材質黄銅寸法15
  • 両側竹の子エルボ ミヤコ

    両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
    材質黄銅、リン脱酸銅形状エルボ
  • 両側竹の子ソケット ミヤコ

    両側竹の子ソケット

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
    形状ソケット
  • ホース金具セット ミヤコ

    ホース金具セット

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
    材質黄銅寸法15
  • MKゲートバルブ 緑ハンドル ミヤコ

    MKゲートバルブ 緑ハンドル

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
    グリーン材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ
  • eZ用袋ナット付アダプタ ミヤコ

    eZ用袋ナット付アダプタ

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
    寸法13最高使用温度(℃)95
  • eZパイプ用面取器 ミヤコ

    eZパイプ用面取器

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    eZーパイプ13専用の面取器です。
    材質POM寸法13
  • Dタイプリング式タオル掛ダブル ミヤコ

    Dタイプリング式タオル掛ダブル

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    付属品ビス寸法(mm)130×180材質(リング)SUS304
  • オートテスター ミヤコ

    オートテスター

    ミヤコ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
    材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
  • クランク用アダプタW ミヤコ

    クランク用アダプタW

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W28
  • インパクトホールソー ミヤコ

    インパクトホールソー

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。 ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に最適です。
    用途プラスチック、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、ステンレス他(特に薄板材料)センタードリル径(Φmm)4×26
  • ホールソーガイド ミヤコ

    ホールソーガイド

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。
    仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
  • マス専用ホールソー ミヤコ

    マス専用ホールソー

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。 ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
  • 逆配管アダプタ ミヤコ

    逆配管アダプタ

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
    材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4取付ピッチ(mm)90~100
  • 混合栓分岐セットW ミヤコ

    混合栓分岐セットW

    ミヤコ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
    材質青銅製クロームメッキ寸法W28
  • 取出しソケット ミヤコ

    取出しソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法13
  • 水撃低減器スカット(分岐継手付) ミヤコ

    水撃低減器スカット(分岐継手付)

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • カバー付アレスター ミヤコ

    カバー付アレスター

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 前丸便座 ミヤコ

    前丸便座

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    C14レギュラーサイズ用の前丸便座です。
    材質PP形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • パイプカッター替刃 ミヤコ

    パイプカッター替刃

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    パイプカッター用替刃です。
  • パイプカッター ミヤコ

    パイプカッター

    ミヤコ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
  • パイプカッター ミヤコ

    パイプカッター

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
  • 洗濯機パン ミヤコ

    洗濯機パン

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ビス(ステンレス)×4本寸法(mm)640×640スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ中央
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 電気温水器樹脂トラップ ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
    材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 耐熱ホッパー ミヤコ

    耐熱ホッパー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ ツバ付

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
  • ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • エアコン用排水トラップ ミヤコ

    エアコン用排水トラップ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
    材質(本体)黄銅
  • 横引ソケット 耐熱 ミヤコ

    横引ソケット 耐熱

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
    材質耐熱PVC
  • 横引ソケット ミヤコ

    横引ソケット

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
    材質PVC寸法H(mm)210寸法d2(mm)60耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 横引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    横引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 真下パイプセット ミヤコ

    真下パイプセット

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
    材質(パイプ)PE