絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(191)
- BIGM(丸山製作所)(66,064)
- ホンダ(38,507)
- スバル(14,511)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,498)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(697)
- 麻場(685)
- エスコ(621)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(505)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(461)
- タカギ(456)
- ブランドをもっと見る

散水用逆止弁付ワンタッチノズル
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ビニール巻水栓柱
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
ステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。材質SUS304仕様底板なし
立水栓(吐水回転ワンタッチ型)
ミヤコ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。材質青銅製
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
散水栓固定プレート
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。材質SUS304
散水栓ボックス底板・専用水栓付
ミヤコ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
ステンレス散水栓ボックス 壁用 ダイヤル式
ミヤコ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ステンレス製の散水栓ボックスがダイヤル式になり カギの紛失もなく安心してご使用いただけるようになりました。材質本体/SUS304、ダイヤル錠/ZDC仕様底板なし寸法(縦×横)(mm)235×190
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス散水栓ボックス 床用丸棒カギ付
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス散水栓ボックス 床用 底板付
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷底板に散水栓を設置するのでキッチリと固定できます。 底板が付いていることにより、ボックスの内部がすっきりとします。 水抜き穴付で排水がスムーズです。材質SUS304
ステンレス散水栓ボックス 床用 深型
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 高さ150ミリで逆止弁内臓タイプの散水栓でも収まります。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷車(小型乗用車程度)などが通過する場所にも設置可能です。 厚さ3ミリのL型補強アングルを2本、裏蓋に取り付けています。 また、蓋の四方の端部をL型に曲げることで蓋の強度をUPさせています。 BOX本体の板厚は5ミリです。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス散水栓ボックス 床用
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。材質SUS304仕様底板なし
ステンレス水栓柱 HI管下給水
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス水栓柱 ステンレス管
ミヤコ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス水栓柱 丸型
ミヤコ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 温水用
ミヤコ¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷業界初の温水用水栓柱。 大事なペットのシャンプーや、特に冬のマイカーの洗浄には便利です。材質給水部/HTPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱 HI管
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 給水管はHIパイプを使用しています。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
水栓柱 センター給水
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
水栓柱 センター給水
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×1200
量水器用閉栓プラグ 金門ネジ
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。材質PVC
散水用ワンタッチノズル
ミヤコ¥919税込¥1,0111個4日以内出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続出来る継手です。金属製なので屋外使用に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM