特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,757件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eZ-パイプ ミヤコeZ-パイプミヤコ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
バス接続金具用バンド ミヤコバス接続金具用バンドミヤコ
469税込516
1個
3日以内出荷
バス用接続金具のバンドです。 1組4個入り。
材質
循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ循環口化粧カバー(穴ナシ)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
付属品ビス材質SUS430寸法220×380
循環口化粧カバー(穴ナシ) ミヤコ循環口化粧カバー(穴ナシ)ミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 ビス付です。
付属品ビス材質SUS430
ステンレス水栓柱 HI管下給水 ミヤコステンレス水栓柱 HI管下給水ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱(給水栓エルボ) ミヤコ水栓柱(給水栓エルボ)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム形状エルボ
ステンレス水栓柱 ステンレス管 ミヤコステンレス水栓柱 ステンレス管ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス水栓柱 丸型 ミヤコステンレス水栓柱 丸型ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 HI管 ミヤコ水栓柱 HI管ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 給水管はHIパイプを使用しています。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×900
水栓柱 センター給水 ミヤコ水栓柱 センター給水ミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。 従来の正面配管方式で配管が便利です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム寸法13×70×1200
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
469税込516
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
内ネジ竹の子 ミヤコ内ネジ竹の子ミヤコ
679税込747
1個
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコステンレス化粧頭付AYボルトミヤコ
419税込461
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
ステンレス丸頭AYボルト ミヤコステンレス丸頭AYボルトミヤコ
129税込142
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
ステンレス皿頭AYボルト ミヤコステンレス皿頭AYボルトミヤコ
129税込142
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
アフレ付金具セット ミヤコアフレ付金具セットミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アフレ付の排水金具セットです。
材質黄銅管クロームメッキ
ステンレス排水目皿 ミヤコステンレス排水目皿ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
C型金具 ミヤコC型金具ミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法50
ステンレス排水目皿 ミヤコステンレス排水目皿ミヤコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレスツバ付排水目皿 ミヤコステンレスツバ付排水目皿ミヤコ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
C型金具 ミヤコC型金具ミヤコ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
内ねじのC型金具です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレス防虫目皿 ミヤコステンレス防虫目皿ミヤコ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
黄銅製の内ねじ排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
スレンレス排水目皿 ミヤコスレンレス排水目皿ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
黄銅製の外ねじ排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
MBソルダー GF ミヤコMBソルダー GFミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
ロータンク用ベンドパイプ ミヤコロータンク用ベンドパイプミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
目皿 ミヤコ目皿ミヤコ
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質亜鉛ダイカスト
巾広サドルバンド(ステンレス) ミヤコ巾広サドルバンド(ステンレス)ミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷
ステンレス製のダブルサドルバンドです。
材質SUS304寸法16
片サドルバンド ミヤコ片サドルバンドミヤコ
49税込54
1個
3日以内出荷
片サドルバンドです。
材質鉄、亜鉛メッキ
シーリングプレート ミヤコシーリングプレートミヤコ
199税込219
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
真鍮六角ニップル ミヤコ真鍮六角ニップルミヤコ
389税込428
1個
3日以内出荷
材質黄銅(クロムメッキ)形状六角ニップル
真鍮キャップ ミヤコ真鍮キャップミヤコ
529税込582
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状キャップ寸法6(1/4)寸法H(mm)11寸法W(mm)16
真鍮キャップ ミヤコ真鍮キャップミヤコ
679税込747
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状キャップ寸法10(3/8)寸法H(mm)14寸法W(mm)21
砲金六角回転ニップル ミヤコ砲金六角回転ニップルミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅形状六角回転ニップル
砲金六角ニップル ミヤコ砲金六角ニップルミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅形状六角ニップル
砲金丸ニップル ミヤコ砲金丸ニップルミヤコ
459税込505
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅形状丸ニップル
真鍮丸ニップル ミヤコ真鍮丸ニップルミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。 配管状況により対応可能な便利な継手です。 取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ)形状丸ニップル
六角ニップル ミヤコ六角ニップルミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。 配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ)形状六角ニップル