1,761件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 メッキ白上メッキ 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状プラグ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体 バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用流体 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用流体 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
使用流体 バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅 材質(ステム)黄銅
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続出来る継手です。金属製なので屋外使用に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
729 税込802
4日以内出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

割なし、のり付のステンレスプレートです。水栓取付け穴の開口部が大きい場合に最適です。割りが無いのできれいに仕上ります。
材質SUS304 板厚(mm)0.3 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷



従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF モスグリーン 使用温度範囲(℃)60以下 寸法P(mm)152
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径(便器)92 適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM モスグリーン 使用温度範囲(℃)60以下 寸法d1(Φmm)106 寸法l1(mm)45
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質EPDM 仕様385K用、裏面両面テープ 適合機種US-7516、US-7521、UC-7515~UC-7545 ホワイト
1個
439 税込483
3日以内出荷

配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅 寸法13
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC ホース長さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

材質(本体)黄銅/クロームメッキ 材質(パッキン)ノンアスベスト バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷