「たけのこ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質SUS304
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質黄銅
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質黄銅
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅
形状エルボ
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質リン脱酸銅、黄銅製
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。ステンレス製。
仕様●材質:SUS304●※34以上は青銅製です
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
アズワン品番67-7259-53
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法10
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。
材質鉄
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC
温度範囲(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)65
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC
アズワン品番67-7245-91
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード