「タンク 取付金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE
材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)PE
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
関連キーワード