洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
寸法L(mm)550
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
寸法(mm)300×300
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
パイプ径(Φmm)34
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
洋風便器フランジ用シールです。
適合品番M58WS、M58WFS
材質IIR
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。
TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU65
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。
TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法W24×G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。
洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用メス・オスニップルです。
フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法16×13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小便器用のZ形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するチーズ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
床上給水用大便器スパットです。
洗浄管と便器を接続する金具です。
材質黄銅クロムメッキ
小便器用スパットの袋ナット取替え用です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法16
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
関連キーワード
1
2
次へ