Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE
適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
アズワン品番67-7250-27
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
アズワン品番67-7250-20
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS
材質(本体)ABS
寸法VP・VU50
材質(キャップ)PE
材質(インナー)PP
材質(ロックナット)ABS
材質(ビス)SUS304
適合配管VP、VU50
材質(バンド)SWM-B
材質(化粧カバー)ABS
商品タイプ床直結
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
関連キーワード